Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692797
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     RDE5C1H121J0M1H03A
EAN/GTIN:
     5059043387147
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Vielschicht Keramikkondensator
Kapazität = 120pF
Spannung = 50V dc
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 4 x 2.5 x 3.5mm
Länge = 4mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 3.5mm
Serie = RDE
Betriebstemperatur max. = +125°C

Nicht zu verwenden für KFZ-Antriebsstrang- und Sicherheitsausrüstung. Serie RDE. Murata RDE Kondensatoren mit radialen Anschlussdrähten wurden für gewerbliche Anwendungen entwickelt. Die mehrschichtige Keramikkondensatoren sind klein, verfügen aber über große Kapazität und niedrige ESR-Eigenschaften für hohe Frequenz. Mit Beschichtung aus Epoxidharz mit radialen Zinn-/Kupferzuleitungen. Anwendungsbereich. Gewerbliche Elektronik Unterhaltungselektronik Haushaltsgeräte
Weitere Informationen:
Kapazität:
120pF
Spannung:
50V dc
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
4 x 2.5 x 3.5mm
Länge:
4mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
3.5mm
Serie:
RDE
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, murata keramikkondensator, 1692797, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, RDE5C1H121J0M1H03A, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 253,22*
€ 301,3318
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,96*
€ 230,8124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,56*
€ 225,5764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,68*
€ 217,3892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,58*
€ 193,4702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.