Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 10μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692711
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM21BR71A106KE22L
EAN/GTIN:
     5059043387062
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.25mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.25mm
Serie = GCM
Betriebstemperatur max. = +125°C

Murata GCM Automotive Serie 0805. Die Murata GCM Automotive-Serie von Keramikkondensatoren bietet ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschpegelverringerung aufgrund niedriger Impedanz bei hoher Frequenz Hohe Dielektrizitätskonstantenausführung in einer kleineren Größe mit einem höheren Kapazitätswert Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden Jetzt erhältlich mit neuen niedrigen pF-Werten und zusätzlichen Werte in der 1206-Gehäusegröße
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.25mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.25mm
Serie:
GCM
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, 1692711, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM21BR71A106KE22L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,10142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 370,41*
€ 440,7879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 364,98*
€ 434,3262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 330,81*
€ 393,6639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,47*
€ 387,3093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 304,26*
€ 362,0694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.