Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GRM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X5R, 3.3μF ±10% / 10V dc, Gehäuse 1206 (3216M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692655
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM319R61A335KA01D
EAN/GTIN:
     5059043387208
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 10V dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X5R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 0.85mm
Serie = GRM
Betriebstemperatur max. = +85°C

Dielektrikum Murata GRM 1206 X5R und X7R. Die Serie Murata GRM in hoher Dielektrizitätskonstantenausführung ist klein und hat große Kapazitätswerte in einer mehrlagigen Struktur Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden Anwendungen in Entkopplungs- und Glättungsstromkreise sowie Klemmdiodenstromkreisen für Nennspannungen höher als 200 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
10V dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X5R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 0.85mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
GRM
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 10v, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1692655, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GRM319R61A335KA01D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,13196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,40*
€ 703,766
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 572,44*
€ 681,2036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 554,56*
€ 659,9264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 544,76*
€ 648,2644
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 527,84*
€ 628,1296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.