Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GA355, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 2.2nF ±10% / 250V ac, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1692653
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GA355QR7GF222KW01L
EAN/GTIN:
     5059043204482
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 250V ac
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 1.5mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 1.5mm
Serie = GA355
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata 2220 Serie GA355. Monolithischer Chip-Keramikkondensator (den Sicherheitsnormen entsprechend zertifiziert) für AC-Leitungen Nur für Aufschmelzlötung. Anwendungen:. Ideal für die Verwendung als Kondensator der Klasse X für verschiedene Schaltnetzteile geeignet
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
250V ac
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 1.5mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
1.5mm
Serie:
GA355
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Mehrschichtkeramik, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 2,2 nf 10%, vielschicht keramikkondensator, entstörkondensator 250v, 1692653, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GA355QR7GF222KW01L, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,54*
1 Tag
2740
1
€ 14,99*
ab € 0,635*
€ 1,242*
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 4,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 540,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.