Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690572
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SMLE12BC7TT86
EAN/GTIN:
     5059043395104
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,9 V
Lichtstärke = 22 mcd
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 470 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.36mm

Chip-LED, Serie SML-E12, ROHM. Die LEDs der Serie SML-E1 sind Teil der Serie EXCELED von ROHM Semiconductor. Diese kompakten Geräte befinden sich im 1608-Gehäuse (0603). Die Matrizen der Serie SML-E1 bestehen aus 4 Elementen. Die LEDs der Serie SML-E1 LEDs bieten zudem eine Originalgerätetechnik für hohe Helligkeit und Zuverlässigkeit.. Gehäuseabmessungen: 1,6 x 0,8 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,9 V
Lichtstärke:
22 mcd
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
470 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.36mm
Weitere Suchbegriffe: 1690572, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SMLE12BC7TT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,17257* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 935,20*
€ 1.112,888
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 926,65*
€ 1.102,7135
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 901,35*
€ 1.072,6065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 883,90*
€ 1.051,841
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 862,85*
€ 1.026,7915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.