Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Grün, Rot 2,4 V, 130°, 4-Pin 3125 (1210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690410
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C155KGJRKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
LED Farbe = Grün, Rot
Gehäusetyp = 3125 (1210)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 45 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 571 / 631 nm
Linsenfarbe = Klar

Chip-LEDs mit 1210-Gehäuse von Lite-On. Diese LED-Serie von Lite-On ist im 1210-Chip-LED-Standardgehäuse erhältlich. Es handelt sich um zweifarbige LEDs, die in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich sind.. – Chip-LED mit 1210-Gehäuse– Zweifarbig– Betrachtungswinkel: 130°– Abmessungen: 3,2 x 2,7 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün, Rot
Gehäusetyp:
3125 (1210)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
45 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
571 / 631 nm
Linsenfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: smd-led grün, smd-led, 1690410, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC155KGJRKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0712*
€ 0,0894*
5
€ 5,90*
ab € 0,0507*
€ 0,2006*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0894*
€ 0,1064
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,0847
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 268,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.