Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690043
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI4464-B1B-FM
EAN/GTIN:
     5059041347594
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
RF-Leitungstransceiver
RF-Transceiver
Technologie = Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik = 4GFSK, GFSK, GMSK, OOK
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 4 x 4 x 0.85mm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe = 0.85mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 960MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max. = 960MHz
Arbeitsfrequenz Band 3 max. = 960MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 119MHz
Arbeitsfrequenz Band 3 min. = 119MHz

Drahtlose Sender/Empfänger/Transceiver EZRadioPRO®, Sub-1GHz. Die EZRadioPRO ® -Familie von hochintegrierten, flexiblen, drahtlosen HF-Sendern, Empfängern und Transceivern bietet verbesserte Parameter und Funktionen gegenüber der EZRadio®-Gerätereihe. Diese ICs sind für höher entwickelte ISM-Bandanwendungen ausgelegt und unterstützen 802.15.4g und drahtlose M-Bus-Software. Je nach Gerät beträgt der Bereich der Frequenzerfassung von 119 MHz bis 1050 MHz mit einer Ausgangsleistung von bis zu +20 dBm und Empfängerempfindlichkeit bis auf –133 dBm. Zu weiteren Merkmalen gehören ein Wake-up-Zeitgeber, Erkennung schwacher Batterieleistung, Übertragung und Empfang von Daten-FIFO-Puffern, Stromkreis mit Reset bei Einschaltung und digitale Mehrzweck-E/A. Alle sind in einem QFN20-Gehäuse untergebracht. RS-Produktcodes. ; 759-6472 759-6472 Si4032-B1-FM Sender, 240-930 MHz, +20 dBm, FSK ; 819-6900 819-6900 Si4063-B1B-FM Sender, 142-1050 MHz,+20 dBm, FSK ; 759-6498 759-6498 Si4330-B1-FM Empfänger, 240-960 MHz, -121 dBm, FSK ; 819-6913 819-6913 Si4362-B1B-FM Empfänger, 142-1050 MHz, -126 dBm, FSK ; 759-6501 759-6501 Si4431-B1-FM Transceiver, 240-930 MHz, +13 dBm, -121 dBm, FSK ; 759-6505 759-6505 Si4432-B1-FM Transceiver, 240-930 MHz, +20 dBm, -121 dBm, FSK ; 865-9852 865-9852 Si4455-C2A-GM Transceiver, 284-960 MHz, +13 dBm, -116 dBm, FSK ; 819-6922 819-6922 Si4460-B1B-FM Transceiver, 142-1050 MHz, +13 dBm, -126 dBm, FSK ; 865-9855 865-9855 Si4460-C2A-GM Trans
Weitere Informationen:
Technologie:
Low IF/ISM Transceiver
Modulations-Technik:
4GFSK, GFSK, GMSK, OOK
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
4 x 4 x 0.85mm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe:
0.85mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
960MHz
Arbeitsfrequenz Band 2 max.:
960MHz
Arbeitsfrequenz Band 3 max.:
960MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
119MHz
Arbeitsfrequenz Band 3 min.:
119MHz
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, hf transceiver, 1690043, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Silicon Labs, SI4464B1BFM, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,12025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Stück (ab € 5,86827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 506,6805*
€ 602,9498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 499,59*
€ 594,5121
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 466,29*
€ 554,8851
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 456,02025*
€ 542,6641
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 440,12025*
€ 523,7431
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.