|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1689988 Herst.-Nr.: BLED112-V1 EAN/GTIN: 5059041375436 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = USB Typ = Adapter
Bluetooth CE, FCC, IC, Südkorea und Japan. BLED112 USB-Bluetooth-4.0-Dongle. Dieser kleine Bluetooth-Dongle ist eine großartige Ergänzung zu jedem SBC (Single Board Computer). Im Lieferumfang dieses intelligenten Bluetooth-Dongles ist ein kostenloses Entwicklungskit enthalten, das Ihnen hervorragende Informationen zur Erstellung Ihrer eigenen LE-Anwendungen über einen virtuellen COM-Port bietet. Es handelt sich um einen Plug-and-Play-Dongle, der eine mühelose Verwendung ermöglicht. Dieser Bluetooth-Dongle wird hauptsächlich zur Entwicklung von Bluetooth LE-Anwendungen verwendet und wird nicht für allgemeine Bluetooth-Anwendungen wie Kopfhörer unterstützt. Eigenschaften und Vorteile:. Über eine USB-Verbindung mit Strom versorgt, damit es sehr praktisch ist HF-Ausgangsleistung bis +0 dBm Empfängerempfindlichkeit: -91 dBm OTA-Datenrate: 100 Kbit/s. Eingebetteter Bluetooth Smart Stack Profile L2CAP, ATT, GATT, GAP und SMP Bis zu acht verfügbare Bluetooth-Verbindungen im Master Mode Einfache Bluegiga BGScript Skriptsprache für schnelle App-Entwicklung. Anwendungen:. Sport und Fitness PC-Sicherheit und andere Anwendungen Bluetooth ® Low-Energy-Konnektivität Lego WeDo 2.0 SBC-Projekte, die Bluetooth benötigen Weitere Informationen:  |  | Interface: | USB | Typ: | Adapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, 1689988, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Silicon Labs, BLED112V1, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Bluetooth Adapters |
|  |  |
| |