Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs HF Transceiver-IC FSK, OOK, MSOP 10-Pin 3 x 3 x 0.95mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Silicon Labs HF Transceiver-IC FSK, OOK, MSOP 10-Pin 3 x 3 x 0.95mm SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1689922
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI4010-C2-GT
EAN/GTIN:
     5059041346269
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Modulations-Technik = FSK, OOK
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 960MHz
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min. = 27MHz
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V

Drahtlose Sender/Empfänger/Transceiver EZRadio®, Sub-1GHz. Die EZRadio®-Produktreihe von vollständig integrierten, kosteneffektiven drahtlosen ICs mit niedriger Leistungsaufnahme und niedriger Datenrate sollen die Bedürfnisse von OEMs bei der Entwicklung von ISM Anwendungen für den Verbraucher-, Industrie- und Kfz-Märkte erfüllen. Der EZRadio ISM-Band-Empfänger und -Sender zielen auf drahtlose Einweg-Verbindungsanwendungen wie zum Beispiel schlüsselloser Zugang (RKE), Garagentoröffner, Fernsteuerungen, Heimautomatisierung und Sicherheitsgeräte ab. RS-Produktcodes. ; 759-6457 759-6457 Si4010-C2-GS 9-Kanal-Fernsteuerungssender, 27–960 MHz, SOIC14 ; 759-6450 759-6450 Si4010-C2-GT 5-Kanal-Fernsteuerungssender, 27–960 MHz, MSOP10 ; 759-6463 759-6463 Si4012-C1001GT Sender, 27–960 MHz, FSK, MSOP10 ; 759-6488 759-6488 Si4311-B21-GM Empfänger, 315/434 MHz, FSK, QFN20L (optimiert für 315 MHz) ; 759-6491 759-6491 Si4313-B1-FM Empfänger, 240–960 MHz, FSK, QFN20 ; 769-8679 769-8679 Si4355-B1A-FM Empfänger, 284–960 MHz, (G)FSK, QFN20 ; 819-6887 819-6887 Si4356-B1A-FM Empfänger, 315–917 MHz, (G)FSK, QFN20 ; 769-8673 769-8673 Si4455-B1A-FM Transceiver, 284–960 MHz, (G)FSK, QFN20
Weitere Informationen:
Modulations-Technik:
FSK, OOK
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
960MHz
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsfrequenz Band 1 min.:
27MHz
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 1689922, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Silicon Labs, SI4010C2GT, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,85*
€ 155,7115
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,06*
€ 152,3914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,58*
€ 141,1102
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,91*
€ 131,9829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,34*
€ 121,7846
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.