Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Blau 3,8 V, 25 °C 3125 (1210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Blau 3,8 V, 25 °C 3125 (1210)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689771
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C930TBKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau
Gehäusetyp = 3125 (1210)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,8 V
Lichtstärke = 450 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 25 °C
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 475 nm
Abmessungen = 3.2 x 2.4mm

Lite-On-Chip-LED der Serie C930. Die C930-Serie von Lite-On ist im Standard-1206-Chip-LED-Gehäuse enthalten. Sie sind in einer Vielzahl von Farben mit einer Kalottenlinse erhältlich.. Merkmale der Serie C930: Betrachtungswinkel von 25° 1210-Gehäuse Oberflächenmontage (SMD) Einfarbig Vielzahl von Farboptionen Kalottenlinse
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau
Gehäusetyp:
3125 (1210)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,8 V
Lichtstärke:
450 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
25 °C
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
475 nm
Abmessungen:
3.2 x 2.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1689771, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC930TBKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1500
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1017*
5
€ 5,90*
ab € 0,0537*
€ 0,2147*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 0,1017*
€ 0,121
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0899*
€ 0,107
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,1013
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,084
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 1500 Stück ( entspricht € 152,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.