Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 25 °C 3125 (1210)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 25 °C 3125 (1210)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689768
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C930KRKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3125 (1210)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 850 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 25 °C
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 631 nm
Abmessungen = 3.2 x 2.4mm

Lite-On-Chip-LED der Serie C930. Die C930-Serie von Lite-On ist im Standard-1206-Chip-LED-Gehäuse enthalten. Sie sind in einer Vielzahl von Farben mit einer Kalottenlinse erhältlich.. Merkmale der Serie C930: Betrachtungswinkel von 25° 1210-Gehäuse Oberflächenmontage (SMD) Einfarbig Vielzahl von Farboptionen Kalottenlinse
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3125 (1210)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
850 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
25 °C
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
631 nm
Abmessungen:
3.2 x 2.4mm
Weitere Suchbegriffe: 1689768, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC930KRKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.500 Stück (ab € 0,04088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,23*
€ 94,2837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,21*
€ 93,0699
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,47*
€ 87,4293
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,32*
€ 72,9708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.