Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Grün 3,6 V, 130° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Grün 3,6 V, 130° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689745
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C191TGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
smd-led 3,6v
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,6 V
Lichtstärke = 450 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 530 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8mm

Lite-On Chip-LEDs mit 0603-Gehäuse. Diese LED-Serie von Lite-On hat ein rechteckiges Standard-0603-Gehäuse. Sie sind Chip-LEDs mit flacher Oberseite, die mit automatischer maschineller Bestückungsausrüstung kompatibel sind. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und haben eine klare.. Merkmale der 0603 Chip-LEDs: - Standard-0603-Gehäuse – Betrachtungswinkel: 130° – Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,6 V
Lichtstärke:
450 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
530 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1689745, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC191TGKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,121*
5
€ 5,90*
ab € 0,0506*
€ 0,2395*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 605,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.