Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Grün 2,4 V, 130° 1608 (0603)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Grün 2,4 V, 130° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689742
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C191KGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 35 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 571 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8mm

Lite-On Chip-LEDs mit 0603-Gehäuse. Diese LED-Serie von Lite-On hat ein rechteckiges Standard-0603-Gehäuse. Sie sind Chip-LEDs mit flacher Oberseite, die mit automatischer maschineller Bestückungsausrüstung kompatibel sind. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und haben eine klare.. Merkmale der 0603 Chip-LEDs: - Standard-0603-Gehäuse – Betrachtungswinkel: 130° – Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
35 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
571 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1689742, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC191KGKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
1
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 195,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.