Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Gelb 2,6 V, 130° 1608 (0603)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Gelb 2,6 V, 130° 1608 (0603)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689738
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C190YKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 1608 (0603)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,6 V
Lichtstärke = 2,5 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 588 nm
Abmessungen = 1.6 x 0.8mm

Lite-On Chip-LEDs mit 0603-Gehäuse. Diese LED-Serie von Lite-On hat ein rechteckiges Standard-0603-Gehäuse. Sie sind Chip-LEDs mit flacher Oberseite, die mit automatischer maschineller Bestückungsausrüstung kompatibel sind. Sie sind in verschiedenen Farben erhältlich und haben eine klare.. Merkmale der 0603 Chip-LEDs: - Standard-0603-Gehäuse – Betrachtungswinkel: 130° – Auswahl von Farben
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
1608 (0603)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,6 V
Lichtstärke:
2,5 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
588 nm
Abmessungen:
1.6 x 0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 1689738, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC190YKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0305*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,0462
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0387*
€ 0,0461
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,043
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,0425
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.