Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 130° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 130° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689717
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C170KRKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 54 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 631 nm
Abmessungen = 2 x 1.25mm

Lite-On Chip-LEDs mit 0805-Gehäuse. Diese Familie von LEDs von Lite-On ist im Industriestandard-0805-Chip-LED-Gehäuse enthalten. Sie sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.. Abmessungen: 2 x 1,25 mm Strahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
54 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
631 nm
Abmessungen:
2 x 1.25mm
Weitere Suchbegriffe: 1689717, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC170KRKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,58*
1
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,50*
€ 0,595
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 174,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.