Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Grün 2,1 V, 130° 2012 (0805)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Grün 2,1 V, 130° 2012 (0805)
Lite-On SMD LED Grün 2,1 V, 130° 2012 (0805)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689714
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C170GKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 2012 (0805)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,1 V
Lichtstärke = 6 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 569 nm
Serie = CHIP LED 0805mm

Lite-On Chip-LEDs mit 0805-Gehäuse. Diese Familie von LEDs von Lite-On ist im Industriestandard-0805-Chip-LED-Gehäuse enthalten. Sie sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.. Abmessungen: 2 x 1,25 mm Strahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
2012 (0805)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,1 V
Lichtstärke:
6 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
569 nm
Serie:
CHIP LED 0805mm
Weitere Suchbegriffe: 1689714, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC170GKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,0305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,43*
€ 138,5517
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 116,37*
€ 138,4803
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,41*
€ 130,1979
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,35*
€ 126,5565
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,50*
€ 108,885
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.