Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On CHIP LED 1206 SMD LED Grün 2 V, 130° 3216 (1206)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On CHIP LED 1206 SMD LED Grün 2 V, 130° 3216 (1206)
Lite-On CHIP LED 1206 SMD LED Grün 2 V, 130° 3216 (1206)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689705
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C150KGKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Lichtstärke = 45 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 571 nm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.1mm

Chip-LEDs mit 1206-Gehäuse von Lite-On. Diese LED-Familie von Lite-On befindet sich in 1206-Chip-LED-Industriestandard-Gehäusen. Sie sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.. Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 1,1 mmStrahlungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Lichtstärke:
45 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
571 nm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1689705, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC150KGKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,0745
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0624*
€ 0,0743
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0575*
€ 0,0684
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,0668
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.