Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On LTV SMD Optokoppler DC-In / Transistor-Out, 4-Pin PDIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689510
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-817S-TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = Transistor
Durchlassspannung max. = 1.4V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Gehäusetyp = PDIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 4µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = 600%
Fallzeit typ. = 3µs
Serie = LTV
Besondere Merkmale = Dual-In-Line-SMD-Gehäuse, hohe Isolationsspannung

Optokoppler mit Transistorausgang, Lite-On. Optokoppler in Einfach-, Zweifach- und Vierfachformat mit Transistorausgang von Lite-On. Diese breite Produktpalette umfasst Geräte mit AC- oder DC-Eingängen sowie Durchgangsbohrungs- und SMD-Gehäuseoptionen.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
Transistor
Durchlassspannung max.:
1.4V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Gehäusetyp:
PDIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
4µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
600%
Fallzeit typ.:
3µs
Serie:
LTV
Besondere Merkmale:
Dual-In-Line-SMD-Gehäuse, hohe Isolationsspannung
Weitere Suchbegriffe: 1689510, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, LTV817STA, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.