Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Gelb 2,4 V, 120° PLCC 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Gelb 2,4 V, 120° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1689498
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-T680KSWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 450 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 594,5 nm
Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.9mm

Lite-On SMD PLCC Farb-LEDs. Eine Serie von ein- und zweifarbigen SMD-LEDs von Lite-On, erhältlich in den Gehäusegrößen PLCC2 und PLCC4. Diese LEDs sind für den Einsatz bei zahlreichen elektronischen Geräten, einschließlich Schnurlos- und Mobiltelefonen, Notebooks, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Schildern für den Innenbereich, geeignet.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
450 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
594,5 nm
Abmessungen:
3.2 x 2.8 x 1.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1689498, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTT680KSWT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,1073
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,1058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,0989
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.