Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Orange 2,4 V, 120° PLCC 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Orange 2,4 V, 120° PLCC 2
Artikel-Nr.:
     108EL-1689496
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-T680KFWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Orange
Gehäusetyp = PLCC 2
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 450 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 612 nm
Abmessungen = 3.2 x 2.8 x 1.9mm

Lite-On SMD PLCC Farb-LEDs. Eine Serie von ein- und zweifarbigen SMD-LEDs von Lite-On, erhältlich in den Gehäusegrößen PLCC2 und PLCC4. Diese LEDs sind für den Einsatz bei zahlreichen elektronischen Geräten, einschließlich Schnurlos- und Mobiltelefonen, Notebooks, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Schildern für den Innenbereich, geeignet.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Orange
Gehäusetyp:
PLCC 2
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
450 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
612 nm
Abmessungen:
3.2 x 2.8 x 1.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1689496, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTT680KFWT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 180,00*
1 Packung enthält 2.000 Stück (€ 0,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.