Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Rot, Gelb-Grün 2,4 V, 120°, 4-Pin PLCC 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Rot, Gelb-Grün 2,4 V, 120°, 4-Pin PLCC 4
Artikel-Nr.:
     108EL-1689479
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-E682KRKGWT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot, Gelb-Grün
Gehäusetyp = PLCC 4
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 2
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 224 mcd (Grün), 280 mcd (Rot)
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 120°
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 571 nm (Grün), 631 nm (Rot)
Linsenoberfläche = Streufilter

Lite-On SMD PLCC Farb-LEDs. Eine Serie von ein- und zweifarbigen SMD-LEDs von Lite-On, erhältlich in den Gehäusegrößen PLCC2 und PLCC4. Diese LEDs sind für den Einsatz bei zahlreichen elektronischen Geräten, einschließlich Schnurlos- und Mobiltelefonen, Notebooks, Netzwerksystemen, Haushaltsgeräten und Schildern für den Innenbereich, geeignet.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot, Gelb-Grün
Gehäusetyp:
PLCC 4
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
2
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
224 mcd (Grün), 280 mcd (Rot)
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
120°
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
571 nm (Grün), 631 nm (Rot)
Linsenoberfläche:
Streufilter
Weitere Suchbegriffe: 1689479, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTE682KRKGWT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,119*
€ 0,142
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.