Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 130° 1006 (0402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Rot 2,4 V, 130° 1006 (0402)
Artikel-Nr.:
     108EL-1689468
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C281KRKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 1006 (0402)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 180 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 631 nm
Linsenoberfläche = Klar

Lite-On Chip-LEDs mit 0402-Gehäuse. Eine Reihe von farbigen LEDs von Lite-On in rechteckigen 0402 Standard-SMD-Gehäusen. Diese Chip-LEDs mit flacher Oberseite sind mit Geräten zur maschinellen Bestückung kompatibel. Sie haben klare Linsen und sind in einer Vielzahl von Farboptionen erhältlich.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
1006 (0402)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
180 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteckig
Wellenlänge typ.:
631 nm
Linsenoberfläche:
Klar
Weitere Suchbegriffe: 1689468, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC281KRKT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,1054
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,1041
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0775*
€ 0,0922
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,0895
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,0844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.