Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On SMD LED Blau, Grün, Orange 2,4 V, Cluster 3-LEDs, 130°, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lite-On SMD LED Blau, Grün, Orange 2,4 V, Cluster 3-LEDs, 130°, 4-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1689465
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTST-C19FD1WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led blau
smd-led
LED Farbe = Blau, Grün, Orange
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 3
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 180 mcd (Blau), 180 mcd (Orange), 450 mcd (Grün)
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Rechteckig
Wellenlänge typ. = 605 / 525 / 470 nm
Linsenfarbe = Weiß

RGB-LEDs Lite-On Serie LTST. Bei der LTST-Produktfamilie von Lite-On handelt es sich um SMD-Chip-LEDs in Echtfarbe. Sie sind IC-kompatibel. Vollfarb-RGB-LED Betrachtungswinkel: 130°
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Blau, Grün, Orange
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
3
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
180 mcd (Blau), 180 mcd (Orange), 450 mcd (Grün)
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Rechteckig
Wellenlänge typ.:
605 / 525 / 470 nm
Linsenfarbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 1689465, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lite-On, LTSTC19FD1WT, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.