| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1689453 Herst.-Nr.: LTL-4261NR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Rot Anzahl der LEDs = 1 Montage Typ = THT Anzahl der Pins = 2 Betrachtungswinkel = 60° Wellenlänge typ. = 638 nm LED Ausrichtung = Rechtwinklig Intensität = 60 mcd
Durchkontaktierte farbige LEDs, Lite-On. Eine Serie von farbigen LEDs mit Durchgangsbohrung von Lite-On. Das Angebot umfasst 3 mm (T1) und 5 mm (T1-3/4) Standardgrößen sowie rote und grüne, 2x 4 mm rechteckige Ausführungen. Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Rot | Anzahl der LEDs: | 1 | Montage Typ: | THT | Anzahl der Pins: | 2 | Betrachtungswinkel: | 60° | Wellenlänge typ.: | 638 nm | LED Ausrichtung: | Rechtwinklig | Intensität: | 60 mcd |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led array, 1689453, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, LED mit Fassungen, PCB-Montage, Lite-On, LTL4261NR, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, PCB LED Indicators |
| | |
| |