Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube GDP Hochdruck Druckluftspray 400 g / 342 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Electrolube GDP Hochdruck Druckluftspray 400 g / 342 ml
Electrolube GDP Hochdruck Druckluftspray 400 g / 342 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1688578
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     GDP400
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Gebindegröße = 400 g / 342 ml
Gebinde Typ = Spray
Empfindliche und optische Anwendungen = Ja
Hoher Druck = Ja
Global Warming-Potenzial = 6
Handelsname = GDP

Electrolube LuftdusterDer Electrolube GDP 400 g Druckluftspray ist ein nicht entflammbares, leistungsstarkes Druckluftspray, das für die sichere Entfernung von Staub und Verunreinigungen in der Luft aus sehr empfindlichen oder unzugänglichen Bereichen entwickelt wurde. Es kann auch beim Trocknen nach der Reinigung helfen, um Wasser zu entfernen. Es hat eine Lagerfähigkeit von 48 Monaten und ist farblos. Für beste Ergebnisse verwenden Sie das BIP in einer vertikalen Position oder in einem Winkel von nicht mehr als 60°, um einen Frosteffekt zu vermeiden. Wenn das Spray mehr geneigt werden muss, verwenden Sie eine invertierbare Version, z. B. EADI oder EADPI.Eigenschaften und VorteileHochleistungsfähiges, inertes, reines komprimiertes Gas zur Staubentfernung Ideal für Wartungstechniker Starker anfänglicher Druckabfall bei minimalem Druckabfall Betätigungselement und Verlängerungsrohr in robuster Ausführung Ideal zum Entfernen von Staub und Verschmutzungen von empfindlichen und unzugänglichen Bereichen Nicht entflammbares TreibgasAnwendungenElektrische und elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 g / 342 ml
Gebinde Typ:
Spray
Empfindliche und optische Anwendungen:
Ja
Hoher Druck:
Ja
Global Warming-Potenzial:
6
Handelsname:
GDP

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckluftreiniger 342ml, druckgas spray, druckluftspray electrolube, 1688578, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, Electrolube, GDP400, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Air Dusters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,04*
€ 32,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,31*
€ 36,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1681644
ab € 29,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.