Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688560
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL715E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
Optokoppler
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 4
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 20 μA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.5mm
Tiefe = 10.64mm
Breite = 2.67mm

Digital-Isolatoren Serie IL715-6-7, 4-Kanal. Digital-Isolatoren Serie NVE IL715, IL716 und IL717, 4-Kanal, hohe Geschwindigkeit, hohe Temperatur
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
20 μA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.5mm
Tiefe:
10.64mm
Breite:
2.67mm
Weitere Suchbegriffe: 1688560, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL715E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 8,51*
1 Tag
87
1
€ 14,99*
ab € 5,95*
€ 12,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 425,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-04
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.