Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, einzeln typ. 3 → 16 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, einzeln typ. 3 → 16 V, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1688086
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSX561IYLT
EAN/GTIN:
     5059042319859
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 900kHz
Flankensteilheit typ. = 1.1V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Höhe = 1.3mm

TSX56x, TSX56xA, 16-V-CMOS-Operationsverstärker, Micro-Power, 900 kHz. Die Präzisions-Operationsverstärker TSX561 (einfach), TSX562 (zweifach) und TSX564 (vierfach) bieten Genauigkeit und Leistung. Niedriger Energieverbrauch: 235 μA (typisch) (5 V) Betrieb mit Netzteil: 3–16 V Produkt-Bandbreite: 900 kHz (typisch) Geringe Offsetspannung: max. 600 μV (Version A) Geringer Eingangsruhestrom: 1 pA (typisch) Hohe ESD-Toleranz: 4 kV Großer Temperaturbereich: –40 bis +125 °C Kfz-Eignung
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
900kHz
Flankensteilheit typ.:
1.1V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, operationsverstärker sot-23, 1688086, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSX561IYLT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.