Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NVRAM 16kbit 2 K x 8 Parallel 5ns THT, PCDIP 24-Pin 34.8 x 18.34 x 8.89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687902
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M48Z12-150PC1
EAN/GTIN:
     5059042334210
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
Speicher Größe = 16kbit
Organisation = 2 K x 8
Interface-Typ = Parallel
Datenbus-Breite = 8bit
Zugriffszeit max. = 5ns
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PCDIP
Pinanzahl = 24
Abmessungen = 34.8 x 18.34 x 8.89mm
Länge = 34.8mm
Breite = 18.34mm
Höhe = 8.89mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit

ZEROPOWER® -SRAM, STMicroelectronics. Nicht flüchtige ZEROPOWER®-RAM-Produkte kombinieren energiesparende SDRAMs mit einem PFO-Steuerschaltkreis und einer Lithiumbatterie mit langer Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
16kbit
Organisation:
2 K x 8
Interface-Typ:
Parallel
Datenbus-Breite:
8bit
Zugriffszeit max.:
5ns
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PCDIP
Pinanzahl:
24
Abmessungen:
34.8 x 18.34 x 8.89mm
Länge:
34.8mm
Breite:
18.34mm
Höhe:
8.89mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Weitere Suchbegriffe: NVSRAM, NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, 1687902, Halbleiter, Speicherbausteine, STMicroelectronics, M48Z12150PC1, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
14
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 15,65*
1 Tag
6
1
€ 14,99*
ab € 9,97*
€ 18,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 28 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 14 Stück
Mindestbestellmenge: 14 Stück ( entspricht € 219,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-24-06-08-F1
ab € 0,417*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.