Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Lisa2 Linsenbaugruppe 22 → 28°, Ø 9.9mm x 6.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687706
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP13028_LISA2-M-PIN
EAN/GTIN:
     5059041346566
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Lisa2
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 22 → 28°
Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.8mm
Durchmesser = 9.9mm
Höhe über Panel = 6.8mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa2
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
22 → 28°
Abmessungen:
9.9 (Dia.) x 6.8mm
Durchmesser:
9.9mm
Höhe über Panel:
6.8mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1687706, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP13028_LISA2MPIN, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,42*
€ 201,6098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,70*
€ 199,563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 158,12*
€ 188,1628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,31*
€ 181,2489
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,12*
€ 159,6028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.