Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Eva Linsenbaugruppe 45 → 48°, Ø 37.7mm x 17mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687685
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12804_EVA-W
EAN/GTIN:
     5059041130523
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Eva
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 45 → 48°
Abmessungen = 37.7 (Dia.) x 17mm
Durchmesser = 37.7mm
Höhe über Panel = 17mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL EVA. Die Serie EVA von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Linsen. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der EVA-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine ohne. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. EVA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. EVA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. EVA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von anderen LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Eva
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
45 → 48°
Abmessungen:
37.7 (Dia.) x 17mm
Durchmesser:
37.7mm
Höhe über Panel:
17mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1687685, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA12804_EVAW, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,83035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 2,19623* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,10035*
€ 150,05942
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,0803*
€ 147,65556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,8902*
€ 139,09934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 112,81005*
€ 134,24396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,83035*
€ 117,60812
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.