Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Petunia LED Linse 12-LEDs Rechteck 28 → 32° x 7.4mm, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ledil Petunia LED Linse 12-LEDs Rechteck 28 → 32° x 7.4mm, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Ledil Petunia LED Linse 12-LEDs Rechteck 28 → 32° x 7.4mm, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E
Artikel-Nr.:
     108EL-1687668
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C12528_PETUNIA
EAN/GTIN:
     5059041313117
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Petunia
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 12
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 28 → 32°
Montageart = Pin
Abmessungen = 46.5 x 29.5 x 7.4mm
Klar oder diffus = Klar
Höhe über Panel = 7.4mm
Set beinhaltet = Linse
Länge = 46.5mm
Breite = 29.5mm

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL PETUNIA. Die Serie PETUNIA von LEDiL ist eine Familie von rechteckigen LED-Linsen, die eigens für den Einsatz in der Pflanzenbeleuchtung entwickelt wurden. Diese Mehrfachlinsen-Arrays sind für zwölf LEDs vorgesehen und bieten eine mittelbreite Strahlform. Bei Verwendung mit kompatiblen LEDs bietet die PETUNIA-Linse eine Leuchte mit dem erforderlichen Lichtspektrum, um das Wachstum von Pflanzen zu fördern. PETUNIA-Linsen sind flach und damit ideal für den Einsatz an engen Orten wie Treibhäusern, Blumenläden und Ausstellungen. PETUNIA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften befestigt. PETUNIA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Petunia
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
12
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
28 → 32°
Montageart:
Pin
Abmessungen:
46.5 x 29.5 x 7.4mm
Klar oder diffus:
Klar
Höhe über Panel:
7.4mm
Set beinhaltet:
Linse
Länge:
46.5mm
Breite:
29.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1687668, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C12528_PETUNIA, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 3,9425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 196,66*
€ 234,0254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,75*
€ 232,9425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,72*
€ 221,0068
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,23*
€ 212,0937
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 157,70*
€ 187,663
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.