Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Tina Linsenbaugruppe 28 → 32°, Ø 16.1mm x 9.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687651
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA12040_TINA-M
EAN/GTIN:
     5059041339407
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 28 → 32°
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 9.4mm
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 9.4mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TINA. Die Serie TINA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der TINA-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine mit Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. TINA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
28 → 32°
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 9.4mm
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
9.4mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1687651, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FA12040_TINAM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,58032*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Stück (ab € 1,69153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,01008*
€ 353,442
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,12048*
€ 346,43337
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,55136*
€ 330,28612
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,2408*
€ 326,34655
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 243,58032*
€ 289,86058
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.