Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Tina3 Linsenbaugruppe 9 → 23 °, Ø 16.1mm x 11.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687639
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA11905_TINA3-S
EAN/GTIN:
     5059041359559
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina3
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 9 → 23 °
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 11.4mm
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 11.4mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL TINA3. Die Serie TINA3 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Die TINA3-Linsen haben einen weißen PC-Halter. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und kommt mit einer klaren Linse. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA3-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA3-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA3-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina3
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
9 → 23 °
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 11.4mm
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
11.4mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1687639, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FA11905_TINA3S, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,41216*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 288 Stück (ab € 1,57782* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 558,25056*
€ 664,31817
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 515,3904*
€ 613,31458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 506,56032*
€ 602,80678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 490,64256*
€ 583,86465
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 454,41216*
€ 540,75047
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.