Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Komparator High Speed SOIC Single Push-Pull 0.009μs 2-Kanal 8-Pin 1,8 → 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Komparator High Speed SOIC Single Push-Pull 0.009μs 2-Kanal 8-Pin 1,8 → 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1687454
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS3022IDT
EAN/GTIN:
     5059042354676
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = High Speed
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Antwortzeit = 0.009µs
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,8 → 5 V
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.25mm
CMRR typ. = 67dB
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
High Speed
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Antwortzeit:
0.009µs
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,8 → 5 V
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.25mm
CMRR typ.:
67dB
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1687454, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, TS3022IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 1,27*
€ 1,60*
1
€ 5,90*
ab € 1,32*
€ 3,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 4.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.