Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM8S STM8 8bit SMD 1024 kB, 32 kB LQFP 48-Pin 24MHz 6 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STMicroelectronics Mikrocontroller STM8S STM8 8bit SMD 1024 kB, 32 kB LQFP 48-Pin 24MHz 6 kB RAM
STMicroelectronics Mikrocontroller STM8S STM8 8bit SMD 1024 kB, 32 kB LQFP 48-Pin 24MHz 6 kB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1687375
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8S207C6T6
EAN/GTIN:
     5059042165791
Suchbegriffe:
4000 CMOS
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = STM8S
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 48
Gerätekern = STM8
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 1024 kB, 32 kB
Grenzfrequenz = 24MHz
RAM Speicher-Größe = 6 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der CAN-Kanäle = 1
A/D-Wandler = 16 x 10 bit

Populäre 8- Bit-Mikrocontroller der Serie STM8S, STMicroelectronics. Die 8-Bit-Mehrzweck-Flash-Mikrocontroller der Serie STM8S sind eine fortschrittliche Basisversion der STM8 mit einer 3-stufigen Rohrleitung. Die Serie STM8S liefert bis zu 20 MIPS bei einer Taktrate von 24 MHz.
Weitere Informationen:
Familie:
STM8S
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
48
Gerätekern:
STM8
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
1024 kB, 32 kB
Grenzfrequenz:
24MHz
RAM Speicher-Größe:
6 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der CAN-Kanäle:
1
A/D-Wandler:
16 x 10 bit
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1687375, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM8S207C6T6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,90*
1
€ 5,90*
ab € 1,56*
€ 3,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 725,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.