Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker CMOS SMD QFN, einzeln typ. 2,7 → 5,5 V, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker CMOS SMD QFN, einzeln typ. 2,7 → 5,5 V, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1687280
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV524IQ4T
EAN/GTIN:
     5059042300703
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.15MHz
Flankensteilheit typ. = 0.89V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Länge = 3.1mm

TSV52x, TSV52xA, CMOS-Operationsverstärker mit hohem Gütefaktor. Die Operationsverstärker TSV52x und TSV52xA bieten ein außergewöhnliches Verhältnis zwischen Geschwindigkeit/Stromverbrauch. Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 1,15 MHz (5 V) Niedriger Energieverbrauch: 45 μA (5 V) Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Geringer Eingangsruhestrom: 1 pA Geringe Offsetspannung: max. 800 μV Netzteilfunktion von 2,7 V bis 5,5 V Stabiler Verstärkungsfaktor Eins Kfz-Qualität
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.15MHz
Flankensteilheit typ.:
0.89V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Länge:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1687280, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV524IQ4T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,12*
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 2,70*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,821*
€ 3,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.