Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, einzeln typ. 2,7 → 6 V, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD SOT-23, einzeln typ. 2,7 → 6 V, 5-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1687150
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV321RIYLT
EAN/GTIN:
     5059042338164
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Flankensteilheit typ. = 0.45V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Höhe = 1.3mm

LMV321, LMV324, LMV358, Operationsverstärker mit geringer Leistungsaufnahme und erweitertem Eingangs-/Ausgangsspannungsbereich. Der LMV321 (einfach), der LMV358 (zweifach) und der LMV324 (vierfach) sind Universal-Operationsverstärker. Mit einem so niedrigen Energieverbrauch und einem ausreichenden Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (GBP) finden sie in Stromkreisen von batteriebetriebenen und tragbaren Geräten Anwendung. Netzteilfunktion von 2,7 V bis 6 V Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Niedriger Versorgungsstrom: 145 μA Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 1 MHz Toleranz gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD): 2 kV
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Flankensteilheit typ.:
0.45V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Höhe:
1.3mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, operationsverstärker sot-23, 1687150, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LMV321RIYLT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,43*
3
€ 5,90*
ab € 0,216*
€ 0,584*
2 Tage
6848
1
€ 14,99*
ab € 0,324*
€ 1,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
LMV321ILT
ab € 0,238*
Ähnlich
ST Microelectronics
LMV321RILT
ab € 0,123*
Ähnlich
ST Microelectronics
LMV321ILT
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.