Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 16 V, biplor typ. ±18V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD SOIC, einzeln typ. 3 → 16 V, biplor typ. ±18V,
Artikel-Nr.:
     108EL-1687046
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS272BIDT
EAN/GTIN:
     5059042315172
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power, Precision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3.5MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±18V
Flankensteilheit typ. = 5.5V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 83,5 dB
Breite = 4mm

TS272, TS274, Mikrobetrieb, Vielzahl von Eingangs-Offsetspannungs-Operationsverstärkern. Der TS272 (Zweifach-) und der TS274 (Vierfach-)CMOS-Operationsverstärker bieten ein ausgezeichnetes Verbrauch/Geschwindigkeit-Verhältnis. Ausgangsspannung kann zur Masse schwingen Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 3,5 MHz Ausgezeichnete Phasenreserve bei kapazitiven Lasten
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power, Precision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 16 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3.5MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±18V
Flankensteilheit typ.:
5.5V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
83,5 dB
Breite:
4mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1687046, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TS272BIDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,18*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,78*
1 Tag
2439
1
€ 14,99*
ab € 0,666*
€ 2,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 2.950,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.