Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686953
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12056_TINA2-W
EAN/GTIN:
     5059041341776
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina2
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 50°
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 9.7mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 9.7mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

LED-Linsen Serie LEDiL TINA2. Die Serie TINA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der TINA2-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine mit Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina2
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
50°
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 9.7mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
9.7mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1686953, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA12056_TINA2W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,5409*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 230 Stück (ab € 1,54583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 427,0916*
€ 508,239
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 421,4911*
€ 501,57441
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 409,63*
€ 487,4597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 397,5803*
€ 473,12056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,5409*
€ 423,09367
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.