Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Tina2 Linsenbaugruppe 32+14°, Ø 16.1mm x 9.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686932
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA11052_TINA2-O
EAN/GTIN:
     5059041370721
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Tina2
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Oval
Betrachtungswinkel = 32+14°
Abmessungen = 16.1 (Dia.) x 9.7mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 16.1mm
Höhe über Panel = 9.7mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

LED-Linsen Serie LEDiL TINA2. Die Serie TINA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 16 mm. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der TINA2-Familie, eine mit Halter aus schwarzem PC und eine mit Halter aus weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. TINA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. TINA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Klebeband befestigt. TINA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Tina2
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Oval
Betrachtungswinkel:
32+14°
Abmessungen:
16.1 (Dia.) x 9.7mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
16.1mm
Höhe über Panel:
9.7mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1686932, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA11052_TINA2O, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
230
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,89*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 230 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 230 Stück
Mindestbestellmenge: 230 Stück ( entspricht € 434,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.