Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Anna LED Linse 6-LEDs Rund 36°, Ø 40mm x 10.7mm, für LEDs der Serie Cree XB-D, XP-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686916
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C11807_ANNA-40-6-W
EAN/GTIN:
     5059041340014
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
LED Array
LED Printmontage
Serie = Anna
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 6
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = 36°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 40 (Dia.) x 10.7mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 40mm
Höhe über Panel = 10.7mm
Set beinhaltet = Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL ANNA. Die Serie ANNA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 40 mm oder 50 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit zwischen 3 und 7 LEDs entwickelt (die letzte Zahl der Teilenummer gibt die Zahl der LEDs an). Sie besitzen eine klare Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlmustern von Punktstrahl bis zu einem sehr großen Winkel. ANNA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. ANNA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. ANNA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Anna
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
6
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
36°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
40 (Dia.) x 10.7mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
40mm
Höhe über Panel:
10.7mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: PCB-LED, led linsen, 1686916, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C11807_ANNA406W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 2,96975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,47*
€ 180,2493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,67*
€ 176,9173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 134,15*
€ 159,6385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,33*
€ 152,7127
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,79*
€ 141,3601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.