Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Leila LED Linse Rund 20°, Ø 21.6mm x 14.04mm, für Cree MC-E


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686766
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FA10650_LM1-D
EAN/GTIN:
     5059041347587
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Leila
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Betrachtungswinkel = 20°
Montageart = Klebeband
Zur Verwendung mit = Cree MC-E
Abmessungen = 21.6 (Dia.) x 14.04mm
Klar oder diffus = Diffus
Durchmesser = 21.6mm
Höhe über Panel = 14.04mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LEILA. Die Serie LEILA von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus schwarzem oder weißem PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen einschließlich klar und diffus erhältlich. Sie bieten zudem eine Reihe von runden Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale und eine rechteckige Strahloption. LEILA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LEILA-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LEILA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Leila
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Betrachtungswinkel:
20°
Montageart:
Klebeband
Zur Verwendung mit:
Cree MC-E
Abmessungen:
21.6 (Dia.) x 14.04mm
Klar oder diffus:
Diffus
Durchmesser:
21.6mm
Höhe über Panel:
14.04mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1686766, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FA10650_LM1D, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,41136*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 144 Stück (ab € 1,71119* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,91136*
€ 362,84452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 298,52064*
€ 355,23956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,83088*
€ 332,99875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,46064*
€ 330,17816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 246,41136*
€ 293,22952
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.