Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Lisa2 LED Linse Rund 23 → 31°, Ø 9.9mm x 6.6mm, für OSRAM OSLON Square, OSRAM OSLON SSL 150, OSRAM OSLON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686723
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP11001_LISA2-M-PIN
EAN/GTIN:
     5059041318020
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Lisa2
Linsenform = Rund
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 23 → 31°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 9.9 (Dia.) x 6.6mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 9.9mm
Höhe über Panel = 6.6mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL LISA2. Die Serie LISA2 von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsenbaugruppen mit Halter aus PC. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und ist in einer Vielzahl von Optionen mit klarer Linse erhältlich. Sie bieten eine Reihe von Strahlwinkeln von Punktstrahl bis extrabreit und sogar eine ovale Strahloption. LISA2-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. LISA2-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. LISA2-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Lisa2
Linsenform:
Rund
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
23 → 31°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
9.9 (Dia.) x 6.6mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
9.9mm
Höhe über Panel:
6.6mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1686723, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, FP11001_LISA2MPIN, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,26*
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 3,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 226,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.