Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1686722
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     VFY1105W-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Gelb
Gehäusetyp = 3216 (1206)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,4 V
Lichtstärke = 1,2 cd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 40 °C
Lichtstrom = 450 mlm
Linsenform = Rund
Wellenlänge typ. = 590 nm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.85mm

ChipLED-LEDs Serie 1105W von Stanley Electric, 1206. Die Serie 1105W von Stanley Electric ist im 1206-Standardgehäuse untergebracht und verfügt über eine gewölbte Streuscheibe. Sie sind runde, SDMD-LEDs mit einem wasserklaren Harz. Die Serie 1105W umfasst einfarbige LEDs mit hoher Helligkeit.. Abmessungen: 3,2 x 1,6 x 1,85 mm Transparentes Epoxidharz mit Kalottenlinse
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Gelb
Gehäusetyp:
3216 (1206)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,4 V
Lichtstärke:
1,2 cd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
40 °C
Lichtstrom:
450 mlm
Linsenform:
Rund
Wellenlänge typ.:
590 nm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.85mm
Weitere Suchbegriffe: 1686722, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Stanley Electric, VFY1105WTR, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,11129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 271,36*
€ 322,9184
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 267,06*
€ 317,8014
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,76*
€ 305,5444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,30*
€ 294,287
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,58*
€ 264,8702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.