Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD SOIC, einzeln typ. 5 → 15 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686428
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS272IDT
EAN/GTIN:
     5059042326451
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power, Precision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 3.5MHz
Flankensteilheit typ. = 5.5V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Nein
Abmessungen = 5 x 4 x 1.65mm

TS272, TS274, Mikrobetrieb, Vielzahl von Eingangs-Offsetspannungs-Operationsverstärkern. Der TS272 (Zweifach-) und der TS274 (Vierfach-)CMOS-Operationsverstärker bieten ein ausgezeichnetes Verbrauch/Geschwindigkeit-Verhältnis. Ausgangsspannung kann zur Masse schwingen Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 3,5 MHz Ausgezeichnete Phasenreserve bei kapazitiven Lasten
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power, Precision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 → 15 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
3.5MHz
Flankensteilheit typ.:
5.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Nein
Abmessungen:
5 x 4 x 1.65mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1686428, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TS272IDT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,31*
47 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,484*
€ 0,613*
3
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 775,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,06*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.