Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator LM239DT, Open Collector 1.3μs 4-Kanal SOIC 14-Pin 3 → 28 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686423
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM239DT
EAN/GTIN:
     5059042098204
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Antwortzeit = 1.3µs
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 28 V
Abmessungen = 8.75 x 4 x 1.65mm
Länge = 8.75mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.65mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Komparatoren, STMicroelectronics. Hochgeschwindigkeitskomparatoren mit kurzen Ansprechzeiten Energiesparende Komparatoren mit niedrigen Betriebsströmen von 210 nA Temperaturbeständige Geräte Komparatoren in Kfz-Qualität sind zugelassen gemäß AEC-Q100 und AEC-Q101
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Antwortzeit:
1.3µs
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 28 V
Abmessungen:
8.75 x 4 x 1.65mm
Länge:
8.75mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.65mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, Reparaturband, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1686423, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, STMicroelectronics, LM239DT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
172495
2500
Frei Haus
ab € 0,175*
€ 0,218*
25
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,273*
5
€ 5,90*
ab € 0,108*
€ 0,295*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
2 Tage
100
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.