Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Batterie-Backup IC Li-Ion THT, SNAPHAT 4-Pin, 2,8 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Batterie-Backup IC Li-Ion THT, SNAPHAT 4-Pin, 2,8 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1686418
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     M4Z32-BR00SH1
EAN/GTIN:
     5059042329933
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Batterie-Typ = Li-Ion
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SNAPHAT
Pinanzahl = 4
Versorgungsspannnung typ. = 2,8 V
Abmessungen = 21.84 x 14.99 x 6.99mm
Länge = 21.84mm
Breite = 14.99mm
Höhe = 6.99mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Lithium-Knopfzellenbatterie SNAPHAT® mit Kristall, STMicroelectronics. Diese Batterien mit Kristalloption sind abnehmbare Lithiumstromquellen in einem speziellen Oberteil mit der Bezeichnung SNAPHAT®. Das SNAPHAT wird auf das Oberteil des SMD-IC auf der Leiterplatte eingerastet. Auch kompatibel mit dem nicht flüchtigen TIMEKEEPER®-Gehäuse von STMicroelectronics.
Weitere Informationen:
Batterie-Typ:
Li-Ion
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SNAPHAT
Pinanzahl:
4
Versorgungsspannnung typ.:
2,8 V
Abmessungen:
21.84 x 14.99 x 6.99mm
Länge:
21.84mm
Breite:
14.99mm
Höhe:
6.99mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, NV RAM, NVRAM, NVRAM Speicher, NVSRAM, NVSRAM Speicher, ladegerät li-ion, 1686418, Halbleiter, Stromversorgung, Batteriemanagement, STMicroelectronics, M4Z32BR00SH1, Semiconductors, Power Management ICs, Battery Management
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,87021*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 23 Stück (ab € 7,16827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 224,34016*
€ 266,96479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,81014*
€ 249,67407
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,0202*
€ 217,79404
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,11009*
€ 216,71101
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,87021*
€ 196,19555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.