Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifert Kühlkörper 15K/W, 30mm x 25.4mm x 12.7mm, Lötmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686245
Hersteller:
     Seifert
Herst.-Nr.:
     KL-167/SW
EAN/GTIN:
     5059045924005
Suchbegriffe:
Kühlkörper
seifert kühlkörper
kühlkörper
kühlkörper 15k/w
Länge = 30mm
Breite = 25.4mm
Höhe = 12.7mm
Abmessungen = 30 x 25.4 x 12.7mm
Wärmewiderstand = 15K/W
Montage = Löten
Farbe = Schwarz
Gehäusetyp = TO-220

Kühlkörper KL 167 SW. Kleiner Kühlkörper für die Gehäuse TO-220, TO-66 und SOT-32.
Weitere Informationen:
Länge:
30mm
Breite:
25.4mm
Höhe:
12.7mm
Abmessungen:
30 x 25.4 x 12.7mm
Wärmewiderstand:
15K/W
Montage:
Löten
Farbe:
Schwarz
Gehäusetyp:
TO-220
Weitere Suchbegriffe: 1686245, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Seifert, KL167SW, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.