Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1A, 1 Linearregler TO-220, 3-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686063
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7812ACV
EAN/GTIN:
     5059042346497
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = LinearreglerA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 120 mV
Load-Regulation = 100 mV%
Montage-Typ = THT
Ruhestrom = 4.4mA
Pinanzahl = 3
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 10.4 x 4.6 x 9.15mm
Eingangsspannung max. = 35 Vmm
Breite = 4.6mm

Linearer Spannungsregler der Serie L78, STMicroelectronics. Die festen Ausgangsspannungsregler der Serie L78 von STMicroelectronics sind für zahlreiche Anwendungen innerhalb der Elektronikindustrie geeignet. Die linearen Positiv-Spannungsregler mit drei Anschlussklemmen können Probleme in Zusammenhang mit Einpunktregelung durch Bereitstellung lokaler "On-Card"-Regelung beseitigen. Der ST-Regler-IC kann bis zu 1,5 A bei fester Ausgangsspannung erzeugen, die zwischen 5 V und 24 V variieren kann. Der Spannungsregler bietet sicheren Betriebsbereichsschutz durch zusätzliche interne thermische Abschaltung und Strombegrenzung.. Eigenschaften und Vorteile. Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Schutz gegen thermische Überlastung SOA-Schutz für den Übergang zur Produktion Ausgangsstrom bis zu 1,5 A Ausgangsspannungen von 5; 6; 8; 8,5; 9; 12; 15; 18; 24 V. Anwendungen. Stromüberwachungseinheit
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
120 mV
Load-Regulation:
100 mV%
Montage-Typ:
THT
Ruhestrom:
4.4mA
Pinanzahl:
3
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
10.4 x 4.6 x 9.15mm
Eingangsspannung max.:
35 Vmm
Breite:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1686063, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, L7812ACV, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
7 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,296*
9 Tage
569
84
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,44*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,446*
1
€ 6,90*
ab € 0,199*
€ 0,534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,446*
€ 0,531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,293*
€ 0,349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.