Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics L7812ACV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-1184964-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7812ACV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
STMicroelectronics L7812ACV Spannungsregler - Linear TO-220AB Positiv Fest 1.5 A

Spannungsregler

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Fest · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (min.): 12 V · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Rückfallspannung U(d): 2 V · Spannungseingang max.: 35 V · Stromausgang: 1.5 A

Weitere Suchbegriffe: 02050002033207, STMicroelectronics, L7812ACV, 298-8586, 497-1450-5-ND, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler, Festspannungs-Regler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,28*
Lager 102
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,295*
12 Tage
nicht lagernd
84
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,43*
50
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,438*
1
€ 6,90*
ab € 0,199*
€ 0,534*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,295*
€ 0,351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,264*
€ 0,314
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,219*
€ 0,261
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 2,065* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.